ネグロック(ボックス位置確認具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード45135833 品番BXM6
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。
ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。
使用後は、回収して再使用できます。

材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス支持金具:T38U、BH9N
注意
※ボックスを位置出し専用です。荷重のかかる施工には使用しないでください。外れて落下する恐れがあります。
※BXM6を取り外した後、T38U又はBH9Nのねじは必ず締め付けてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする