ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 注文コード45135876 品番LG2
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。

質量(g)195 チェーン長(mm)300 適合吊りボルトW3/8
注意
※吊りボルトに取り付ける際、止まるまでねじ込んでください。
※吊りボルトに取り付けた状態で無理な位置調整を行うと、破損することがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
電気工事
佐藤電気工事 様 (建設業・工事業)

埋め込み照明器具の取付に使用
先端のチェーンは外して使用しています

対象商品:
45135876
2023-11-30
用途:
器具取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

重宝してます。長く使えて壊れる事は、あまりないと思います。とても良い商品です!

対象商品:
45135876
2019-05-05
用途:
照明器具取替時
増山商会 様

素晴らしいアイデアだと思います。照明器具の取付ボルト穴と吊りボルトがなかなかぴったり来ない時など最高ですね

1人が参考にしています
対象商品:
45135876
2017-07-04
用途:
埋め込み蛍光灯の設置・復旧時
株式会社春貴 様 (運輸・通信業)

以前は蛍光灯を吊る全ねじにビニテを巻いて引っ張っていましたが大きく曲げて施工された蛍光灯なんかはだいぶ時間がかかっていました。そういった所にはとても役に立ちます。優秀な道具だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45135876
2016-09-29
用途:
照明器具の取付
建設業・工事業

照明器具の取付、器具交換で使用していますが問題なく使用しています。

対象商品:
45135876
2014-01-28
用途:
照明器具交換

本体がもう少し短い方が使い勝手は良いと思います。
吊ボルト自体が曲がっている場合の施工には対応出来ない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
45135876
2013-12-25
用途:
電気工事現場
建設業・工事業

改善するような所は無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする