※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
EX-1Z 自立用基台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45136427
品番
EX25-71ZLC
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
質量(kg)
8.6
寸法A(mm)
700
寸法C(mm)
215
板厚(mm)
3.2
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅700mmのキャビネット用
注意
※LE形自立キャビネットにはEX35-□□ZSをご使用ください。
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。また、自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500