KLI-003 LED内照コーン キタムラ産業 45137627 KLI-003 LED内照コーン キタムラ産業 45137627 KLI-003 LED内照コーン キタムラ産業 45137627

LED内照コーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45137627 品番 KLI-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。
取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。
カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。

材質(カラーコーン)EVA、(LED内照器)ポリプロピレン LED色 デザイン無地 種類LED付 高さ(mm)700 寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135 質量(g)約405(LED内照器のみ) タイプコーン 電源単一電池4本 機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅 点灯方式点灯/点滅 LED使用数(個)6 点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※乾電池は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする