キタムラ産業
LED内照コーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
1本
1セット(10本)
タイプ
コーン
コーン
スコッチコーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
45137645
品番
KLI-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。
取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。
カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
材質
(カラーコーン)EVA、(LED内照器)ポリプロピレン
LED色
赤
デザイン
無地
種類
LED付
高さ(mm)
700
寸法(mm)
(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135
質量(g)
約405(LED内照器のみ)
タイプ
コーン
電源
単一電池4本
機能
ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅
点灯方式
点灯/点滅
LED使用数(個)
6
点灯時間
(点灯)約10日、(点滅)約30日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※乾電池は別売りです。