※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45137662
品番
FCX-Z40710ZA
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質
鉄
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
質量(kg)
14
外形寸法D(mm)
400
外形寸法W(mm)
700
板厚(mm)
3.5、4.5
外形寸法H(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
FZ40-7□□
注意
※アンカー位置はW-210、D-125を推奨します。
※アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500