FCX-Z80610ZA FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業 45137741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法H(mm)100
外形寸法D(mm)800
外形寸法W(mm)600
内容量1個注文コード45137741品番FCX-Z80610ZA
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。

材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)質量(kg)22外形寸法D(mm)800外形寸法W(mm)600板厚(mm)3.5、4.5外形寸法H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFZ80-6□□
注意
※アンカー位置はW-210、D-125を推奨します。
※アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする