※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45138685 品番FCX-Z60621E
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。

材質
(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1)
(レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき
(スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
質量(kg)20 規格EIA 取付スペース(パネル)44U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合) 適合キャビネットFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-621(DA)
注意
※適合キャビネットが横600の場合、スライドレールDが含まれていないため深さ600、800は同じラックマウントセットをご利用いただけます。
※適合キャビネットの深さが同じ場合、横700、800は同じラックマウントセットをご利用いただけます。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする