※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格JIS 注文コード45139175 品番FCX-Z806J7
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は規格など12種類から選べます 他の種類を見る

マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。
(※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。)
天井固定型です。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。
標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm)
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。

材質
(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1)
(レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき
(重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき
(スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
規格JIS 取付スペース(パネル)14H 質量(kg)10 適合キャビネットOFZ・SOFZ80-612(DA)OFZ・SOFZ80-614(DA)FZ・FZC80-616FZ・FZC・OFZ・SOFZ80-619(DA)FZ・FZC・OFZ・SOFZ80-621(DA)FZ・FZC・OFZ・SOFZ80-623(DA) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高さ1000mmのキャビネットにはラックマウントセット(FCX-ZE・-ZJ)をご利用ください。
※キャビネットタテ1600mmの屋外用タイプ(OFZ(DA))、(SOFT(DA))は標準位置に取付ができません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする