※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BX-L 換気扇取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法B(mm)
87
注文コード
45139202
品番
BX-L80
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質
鉄
塗装色
ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
セット内容
ファンベース、ホルダ、取付ねじ
定格電圧(V)
-
寸法A(mm)
96
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
-
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。