曜日別特売
BX-L80KL BX-L 換気扇取付金具 日東工業 45139211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-L 換気扇取付金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット寸法B(mm)87注文コード45139211品番BX-L80KL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。

材質塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきセット内容ファンベース、換気扇PF-085C(長さ1mコンセントプラグ付)フィンガーガード、ホルダ、取付ねじ定格電圧(V)AC100寸法A(mm)96寸法B(mm)87寸法C(mm)43板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする