※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BX-L 換気扇取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
寸法B(mm)
127
注文コード
45139236
品番
BX-L120KL
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質
鉄
塗装色
ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
セット内容
ファンベース、換気扇PF-121CL(長さ1mコンセントプラグ付)フィンガーガード、ホルダ、取付ねじ
定格電圧(V)
AC100
寸法A(mm)
136
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
43
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500