※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CSX-M コントロールステーション用鉄製基板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45139446
品番
CSX-M2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
亜鉛鋼板
適合
CSH-2(2S用)
板厚(mm)
1.6
縦(mm)
124
横(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応