日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CX-MCL形ボックス用取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45139507
品番
CX-1M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質
鉄
質量(kg)
0.5
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
CL・CF・CN・SCL・SCF用