日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RUX-M 取付金具(FUL用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45139525
品番
RUX-1M
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
材質
鉄
質量(kg)
0.5
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
FUL全機種