日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP85 図面ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45139902
品番
BP85-1P-Z
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
裏面シール付です。
図面等の保管にご利用ください。
材質
ポリスチレン
色
透明
種別
図面ホルダ(小)
寸法A(mm)
143
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
131
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
11.5
寸法G(mm)
50.5
寸法H(Φmm)
Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応