日東工業
PCM コン柱用金具
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
寸法W(mm)
370
注文コード
45139981
品番
PCM-5A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質
鉄
仕様
幅20mm以下のバンド用
適合
プラボックス:P(OP・OPK)16-44・18-43・20-45・20-46(B)(C)A
セット内容
金具2本、取付ねじ
質量(kg)
0.59
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
寸法W(mm)
370
板厚(mm)
3(PCM-0:2.3)
適合バンド幅(mm)
20以下
取付可能ポール径(Φmm)
130~400
RoHS指令(10物質対応)
対応