BP51-K クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 45140322 品番 BP51-17K
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。
粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。

材質ナイロン 束線径(Φmm)(最大)17.4 グレー 寸法A(mm)25.5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)36 寸法C(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
ケーブルをぶら下げるフックとして

測定用ケーブルが多数あって、必要に応じて測定器につなぎ替えるので、ボードにこのクランプを多数取り付けて、そこに種類ごとにケーブルをぶら下げています。粘着力が強くて外れないので助かります。

対象商品:
45140304
2021-01-24
用途:
バイクのブレーキホースクランプ用
製造業

キチンとクランプできる、両面テープで場所を選ばず留められる、両面テープはスポンジタイプなので完全な平面でなくてもある程度は大丈夫。
タテヨコの寸歩間違いに要注意、自分は間違えたので少し切って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする