※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP11 小扉(屋内用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
218
注文コード
45141162
品番
BP11-1821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質
ポリカーポネート
寸法H(mm)
190
寸法A(mm)
218
寸法F(mm)
205
寸法D(mm)
188
寸法E(mm)
217
寸法B(mm)
250
寸法M(mm)
R6
寸法I(mm)
220
寸法J(mm)
235
寸法K(mm)
8
寸法C1(mm)
28
寸法C2(mm)
4.5
寸法G1(mm)
102
寸法L(Φmm)
3
寸法G2(mm)
102
注意
※薬品、油の種類、設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は、必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500