※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45141187
品番
BP12-22A
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)
アルミニウム(アルマイト処理)
付属品
座金、取付用ナット
寸法A(mm)
250
寸法F(mm)
203
適合板厚(mm)
取付用扉:t2〜3.2
寸法D(mm)
230
寸法E(mm)
203
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
230
寸法D1(mm)
100
板厚(mm)
網入ガラス:6
保護等級
IP44
寸法M(mm)
200
寸法N(mm)
200
寸法C1(mm)
100
材質(パッキン)
CRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
網入ガラス
注意
※アルミ枠には向きがありますので、上下方向に注意して取付けてください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500