日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP12-D ドーム窓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45141241
品番
BP12-17DS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
材質
取付棚:アルミ(ライトベージュ塗装)
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
セット内容
ドーム窓、取付棚、木製基板、取付ねじ一式
質量(kg)
0.55
取付穴(mm)
Φ151
保護等級
IP55
取付穴径(Φmm)
151
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)
0.8〜4
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)