日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP12-E 検針窓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45141257
品番
BP12-11EP-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)
AES
仕様
取付ねじ付
種別
検針窓(小)
寸法A(mm)
138
適合板厚(mm)
取付用扉:1.5〜2.3
寸法D(mm)
126
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
126
板厚(mm)
3
寸法M(mm)
100
寸法N(mm)
100
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(窓)
強化処理ガラス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45141257
BP12-11EP-Z
17067898
BP12-11EPA-Z
BP12-E 検針窓
日東工業
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です