※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP12-E 検針窓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45141284
品番
BP12-12ENP-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)
AES
仕様
取付ねじ付
種別
検針窓(大)網入ガラス
寸法A(mm)
138
適合板厚(mm)
取付用扉:1.5〜2.3
寸法D(mm)
226
寸法B(mm)
238
寸法C(mm)
126
板厚(mm)
6.8
寸法M(mm)
100
寸法N(mm)
200
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(窓)
網入ガラス