日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP12-M 検針窓(丸窓)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45141555
品番
BP12-7M-Z
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
材質(リング)
AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)
EPDM
寸法A(Φmm)
77
寸法B(mm)
16
寸法C(Φmm)
64
寸法D(Φmm)
71
寸法E(mm)
81
設置場所
屋内、屋外兼用
寸法F(Φmm)
53
寸法G(Φmm)
65
対応板厚(mm)
〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。