日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP15 ワンタッチブッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
45141686
品番
BP15-25
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電線保護にご利用ください。
材質
ナイロン
色
黒
適合板厚(mm)
0.8〜3.2
寸法C(mm)
12
取付穴径(Φmm)
33
寸法B(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。