TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの コタツ
TEKNOSの ヒーターユニット
ヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45141874
品番
TMS-520FU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
用途
取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ
仕様
ファン付き薄型/汎用品
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
500
安全装置
温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)
電源コード(m)
(丸打ちコード)2.8
寸法(cm)
29×29×4.1
発熱体
石英管
温度調整方法
温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
関連資料:
(5.13MB)