※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
種別
笹形ハンドル(小)
注文コード
45141905
品番
H-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
笹形ハンドル(小)
回転方向
(開けるとき)反時計回り
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
57.7
寸法C(mm)
34.5
寸法D(mm)
6
寸法E(Φmm)
30
仕様
止め金付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止め金の自重や振動により、止め金が開方向に動き扉が開くことがありますので、止め金は扉を開けた時、上になるように取付け又はハンドル選定をしてください。
※付属の止め金は曲げ加工がされておりません。使用するキャビネットの構造に応じて調整が必要になります。