※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45141914 品番 H-62-Z
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別笹形ハンドル(小) 回転方向(開けるとき)反時計回り 寸法A(mm)80 寸法B(mm)57.7 寸法C(mm)34.5 寸法D(mm)6 寸法E(Φmm)30 仕様止め金付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※止め金の自重や振動により、止め金が開方向に動き扉が開くことがありますので、止め金は扉を開けた時、上になるように取付け又はハンドル選定をしてください。
※付属の止め金は曲げ加工がされておりません。使用するキャビネットの構造に応じて調整が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする