スチーム式加湿器 120ml

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45141987 品番AHM-H12B-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります

フォググリーン 質量(g)800 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228 適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳 水タンク容量(L)約1.3 連続加湿時間(時間)11 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
事務所内
建設業・工事業

思っていたより蒸気が出ず、手をあてて確認しないとわからないくらいなので物足りないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする