上給水ハイブリッド加湿器550ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45142057 品番AHM-HU55A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。
操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。
お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。
一目で運転状態が分かります。
加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
湿度設定機能付きで、設定した湿度(40〜70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。

質量(kg)3 ホワイト 電源AC100V コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×211×359 適合面積(m2)木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳) 定格消費電力300W 連続加湿時間(時間)約7(強運転時)/約19(弱運転時) 最大加湿量(mL/h)(強モード)550 加湿方式ハイブリッド式 タンク容量約3.8L 湿度設定範囲(%RH)40〜70(5%単位で設定可能) 加湿機能3段階(弱・中・強)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45142057 AHM-HU55A-W 58848819 AHM-HUT55A-W 上給水超音波ハイブリッド加湿器 アイリスオーヤマ 上給水超音波ハイブリッド加湿器 アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする