アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機 円柱型30畳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45142100
品番
AAP-S60B-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
消費電力(W)
(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源
AC100V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×473
電源コード(m)
1.8
適合面積(m
2
)
50(30畳)
運転音(dB)
(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積
30畳
運転モード
強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応
○
花粉モード
○