日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45142115
品番
H-120-Z
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
止め金付キーNo.N200 2コ
種別
防水ハンドル(小)
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
27.5
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
62.5
寸法C(mm)
14.5
寸法G(mm)
24
回転方向
時計回り・反時計回り
寸法C1(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。