※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード45142124 品番H-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ハンドル10個、止め金10個、キーNo.N200 20個 種別防水ハンドル(大) 寸法H(mm)16 寸法A(mm)10 寸法F(mm)150 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)21 寸法G(mm)30 回転方向時計回り・反時計回り 寸法C1(mm)23.5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする