日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
45142212
品番
H-68N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金(ZDC)
セット内容
ハンドル10個、止め金10個
種別
防水矢形ハンドル(大)
表面処理
クロムめっき
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属の止め金は曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合せて調整が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500