日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45142221
品番
H-68N-Z
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
セット内容
ハンドル1コ、止め金1コ
種別
防水矢形ハンドル(大)
表面処理
クロムめっき
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属の止め金は曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合せて調整が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。