※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZA 基台

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)200 種別基台、盤取付用 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 注文コード45142264 品番ZA12-52C
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法B・種別・塗装色など276種類から選べます 他の種類を見る

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。

塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 質量(kg)7.1 寸法A(mm)500 寸法B(mm)200 寸法C(mm)120 付属品キャビネット取付用ねじ付 仕様フカサ120mm用 種別基台、盤取付用 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットヨコ幅500mmのキャビネット用
注意
※自立形キャビネット(E-A)等には取付けできません。
※タテ寸法50mm・100mmについては、開口穴は設けてありません。
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45144102
2023-07-06
用途:
制御盤架台
株式会社小林舞台システム 様

急遽必要になったので、こちらで購入しました。
納期がはっきりしているところが良いです。
日東の制御盤ボックスに簡単に取り付け可能で、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする