ニトムズ
ニトムズの 暖房用品
ニトムズの 暖房関連用品
冷気ストップパネルEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45142355
品番
E1422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
窓際の冷気をシャットアウト。
自立・折り畳み式なので設置も収納も簡単です。
用途
窓際からの冷気を軽減し省エネ対策に。
付属品
テープ、ストッパー
トラスコ品番
567-4269
材質
パネル:プラスチック、粘着剤:アクリル系、ストッパー:PET
長さ(mm)
1900
幅(mm)
550
厚さ(mm)
2
色
白
サイズ
L