羽を開いた状態

SLX-75CL スーパールミネX8500PRO WING ACE 45142364 SLX-75CL スーパールミネX8500PRO WING ACE 45142364 SLX-75CL スーパールミネX8500PRO WING ACE 45142364 SLX-75CL スーパールミネX8500PRO WING ACE 45142364 SLX-75CL スーパールミネX8500PRO WING ACE 45142364

スーパールミネX8500PRO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45142364 品番SLX-75CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ

用途
工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100〜120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(但し、浴室、厨房等での使用はしないでください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
工場内の照明に使用
製造業

工場の照明だけでは見えにくいエリアがあるので、補助的に使用しています。品質的には問題なく、お手頃な価格で助かります。

対象商品:
45142364
2025-11-01
用途:
中の造作仕事
建設業・工事業

めちゃくちゃ明るくて満足です。今まで使ってたライトが使えなくなってしまいます。

対象商品:
45142364
2024-06-04
用途:
狭い現場作業
建設業・工事業

コンパクトにまとまるし、電源も取れる。挟めるし、磁石でくっつく。明るさもバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする