本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
ノック式蛍光ペン クリックブライト6色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
45142459
品番
WKS30-6C
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』
大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)
210
高さ(mm)
15
質量(g)
55
タイプ
ノック式
横幅(mm)
93
線幅(mm)
2
インク色
緑・黄・ピンク・紫・オレンジ・ライトブルー
インク
水性染料
色数
6色