ナースシューズ(エアークッション)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード45142486 品番T7703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

片足重量約180g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。
メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。
空気のクッションが歩行時の足への衝撃を吸収してくれるエアーソールを採用しています。
中敷きは取り外しができますので手軽に手洗いができ、いつでも清潔さを保つことができます。
ふわふわの柔らか素材で、足が疲れにくいです。

用途軽作業他 ホワイト サイズ(cm)23.5 高さ(cm)プラットフォーム:2 材質(底部)合成底 ヒール(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする