充電式LEDヘッドライト HF4R Core

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45142529 品番502790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載

付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

商品説明動画

Ledlenser HF4R Core | Slim and Lightweight Headlamp | Features | English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする