付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
本体質量(g)198(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)約4.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20
照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90