新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの 火起こし・マッチ
炙りマスター プチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45142608
品番
KC-401WH
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手軽に使える、小型料理バーナー。
用途
点火、消火はワンアクション。用途に応じて炎温度、炎形状も調整できます。ガスは充てん式。カセットガスから充てん可能です。
仕様
(発熱量)0.23kW
色
白
点火方式
圧電着火方式
充填量
(ガス)約7g
注意
3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。