新富士バーナー
新富士バーナーの 草焼きバーナー
新富士バーナーの 灯油式
草焼バーナー灯油式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45142617
品番
KB-210LBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,800
販売価格(税別)
¥
10,727
バスケットに入れる
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
用途
雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。
仕様
(発熱量)34.9kW
長さ(mm)
1325
質量(kg)
2.7
色
黒
容量(L)
1.5
燃料
灯油
火炎の長さ(mm)
400