新富士バーナー
新富士バーナーの 床/コンクリート/道路用
新富士バーナーの 線引き
新富士バーナーの テープ
ロードマーキング用プライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
45142714
品番
RM-503
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
路面を活性化させ、接着力を強くする。
成分
トルエン、キシレン、エチルベンゼン
種別
引火性、液体
材質
合成ゴム系樹脂
容量(L)
4
主な用途
アスファルト専用
危険等級
U
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性