AlphaLine 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(21.5型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー搭載/VA/1ms/100Hz)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45142818 品番KA220QHbmix
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。
HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。

付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20〜80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1 画素ピッチ0.249×0.241 mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC 72% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)479×260 モニターサイズ21.5型 ワイド パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする