液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45143046 品番XV253QXbmiiprzx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

動画再生時の残像を極限まで軽減。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatibleにも対応し、動きの激しいシーンもクリアで滑らかに描画します。
広視野角のIPSパネルを採用、どんな角度からでも色ずれやグレー反転のない正確なカラーで映像を表示します。
VESA DisplayHDR 400を搭載。明部と暗部をくっきり描画し、リアルな奥行きを再現。より実物に近い映像で、臨場感を高めます。
Nitro XV3の特長は240Hz対応の高リフレッシュレート。表示遅延を極限まで軽減し、快適なゲーミング体験を実現。
XV3シリーズはブラックブースト機能を搭載。黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めます。11段階から黒レベルを選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。
Acerのブルーライト軽減技術によりLEDパネルから出る有害なブルーライトの量を軽減します。OSDメニューで、4段階のフィルターレベルの中からタスクにふさわしい設定を選択できます。
人間の目では認識できない程度に常時点滅し続けているモニター。長時間モニターを眺めていると目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす原因に。これらの症状を軽減するため「フリッカーレステクノロジー」を搭載。気になるスクリーンのちらつきを除去し、快適な映像体験をお届けします。

付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書 仕様【High Dynamic Range】DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236 機能フリッカーレス、ゼロフレーム 入力信号デジタル 使用湿度範囲20〜80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.283mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI)、255kHz (DisplayPort) 垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI)、50-240Hz (DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2W ステレオスピーカー 入力電源内蔵 (100-240V、 50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB3.0×4(1up 4down) 高さ調節最大115mm 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)543.7×302.6 モニターサイズ24.5型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする