NITRO 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45143150 品番XV252QZbmiiprx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。

付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234 機能フリッカーレス 入力信号デジタル 使用湿度範囲20〜80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直) 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節最大120mm 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)544×303 モニターサイズ24.5型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする