DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45143290 品番X1228i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。
3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。

付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約2.8 消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時) 電源AC入力 100〜240V 50/60Hz レンズ(明るさ:F)F=2.41〜2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm〜24.01mm、(倍率)1〜1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源220Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240 コントラスト比20000:1(最大) ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1024×768 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平)15k〜100kHz 走査周波数(垂直)24〜120Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)23インチ〜300インチ(58cm〜762cm) スピーカー3Wスピーカー×1 動作温度(℃)0〜40 端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)27(Ecoモード) 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数XGA(1024×768) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能) 投影距離(m)1.0〜11.8 投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする