製品画像

2090 ネオカラー分別スリムペダル2段36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 45143545 2090 ネオカラー分別スリムペダル2段36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 45143545

ネオカラー分別スリムペダル2段36

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45143545 品番2090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

幅わずか23.5cmのスリム設計です。
上段手開け、下段はペダル開閉です

用途ゴミ箱として トラスコ品番574-8625 材質ポリプロピレン 寸法(mm)235×335×805 ホワイト 種類分別用 容量(L)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする